Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro3.0000 pulg.
- Diámetro total8.0000 pulg.
- Rueda Diámetro8.0000 pulg.
- Rueda Grosor2.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorGris
- GradoMedio
- Descripción largaLa rueda no tejida y desbarbada 7000047117 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de orificio central de 3.0000 pulgadas, grado medio, diámetro de rueda de 8.0000 pulgadas, grosor de rueda de 2.0000 pulgadas y tipo de rueda convoluta, ideal para un desbarbado uniforme y una mezcla de superficies.
- Número de Upc del fabricante00051115370366
- UPC_NO00051115370366
- Tipo de ruedaConvolución
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Excelente rueda para desbarbado, mezcla y limpieza cuando un requisito principal es una tasa de corte y durabilidad de la rueda uniformes
- La velocidad de corte rápida contribuye a la eliminación rápida de las rebabas, lo que ayuda a aumentar la productividad
- El mineral de grado medio a fino produce acabados finos en piezas como herramientas quirúrgicas
- La rueda de densidad dura soporta los bordes
- La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.