Motion
CRBC 2-1/2 con Super Lube

RBC BEARINGS INC
CRBC 2-1/2 w/ Super Lube

Cabezal hexagonal seguidor de leva coronado - Serie CRBC, 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #06024617
No. Fabricante CRBC 2-1/2 w/ Super Lube
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
CRBC 2-1/2 w/ Super Lube

Cabezal hexagonal seguidor de leva coronado - Serie CRBC, 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #06024617
No. Fabricante CRBC 2-1/2 w/ Super Lube
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    2.48 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • Número de Upc del fabricante
    637400029821
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22800 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    CRBC
  • Tipo de pasador
    Simple
  • UPC_NO
    637400029821

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBC 2-1/2 con SUPER LUBE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno