Motion
MT1-1824-36

LITTLE GIANT
MT1-1824-36

Mesas de máquina con parte superior de acero, 18" x 24", 2,000 lb Capacidad
Artículo MI #06026315
No. Fabricante MT1-1824-36
Precio260.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
MT1-1824-36

Mesas de máquina con parte superior de acero, 18" x 24", 2,000 lb Capacidad
Artículo MI #06026315
No. Fabricante MT1-1824-36
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
Precio260.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    18 pulg.
  • Altura
    36 pulg.
  • Longitud
    24 pulg.
  • Peso
    37 lb
  • Ancho
    18 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    18 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    36 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    24 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Material
    Acero
  • Capacidad de peso
    2,000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MT1-1824-36 TABLA DE TRABAJO
  • Parte superior de acero calibre 12
  • Altura total de 36"
  • 2,000 libras Capacidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo