Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones152 pulg. x 152 pulg. x 12 pulg.
- Altura12 pulg.
- Longitud152 pulg.
- Ancho152 pulg.
Details
- ColorNegro
- MaterialTejido con revestimiento de PVC modificado
- Capacidad del cárter1075 galones (EE. UU.)
Descripción general
Descripción del fabricante
28522 BERM RIGIDLOCK QB 12'X12'X12"
- Construcción de una sola pieza con configuración rápida y sencilla, sin necesidad de montaje
- Las paredes laterales bajan fácilmente para un cómodo espacio de trabajo sin obstrucciones dentro de la berma
- Reduce los riesgos de tropiezos Diseño flexible que se dobla para facilitar el envío, la portabilidad y el almacenamiento, ideal para uso de emergencia
- Protección 100% a prueba de fugas: ayuda a cumplir con la EPA para la contención y prevención de derrames (SPCC)
- Diseño reforzado de esquina crítica con soldaduras de radiofrecuencia (RF) diagonales envolventes que evitan fugas en las costuras
- La contención preventiva de derrames protege el medio ambiente, al tiempo que evita costosas multas y costos de limpieza peligrosos
- Las medidas de control de derrames protegen a los trabajadores al reducir los accidentes por resbalones y caídas
- La pared de acero inoxidable patentada e integrada admite paredes laterales de bloqueo en una posición vertical de 90° mm (12 pulg.) de alto, sin flacidez
- El buje de soporte negro de nailon de alta resistencia con orificio integrado acepta anclajes (anclajes no incluidos). Cuando está anclado y en posición elevada, el soporte de muro soporta vientos de hasta 40 millas por hora
- En posición baja, los soportes soportan pesos de vehículo de 11,000 lb (5,000 kg) en cada neumático
- Paredes acabadas con un dobladillo superior de 1 pulgada (25 mm) resistente a los deshilachados para mayor resistencia e integridad
- Tejido con revestimiento de PVC modificado: resistente químicamente al petróleo, aceites, grasas y la mayoría de los ácidos
- Material duradero EnGuard℮ V para peatones y tráfico de vehículos poco frecuente, o material EnGuard℮ VI más pesado para tráfico de vehículos más frecuente
- Calidad respaldada por una garantía limitada de 5 años
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Justrite NoTrax SwitchboardJustrite 830 No Trax Switchboard Corrugated Matting. Switchboard Matting is a non-conductive floor matting providing safety when working with electricity.
View Literature
Justrite Ergo TraxJustrite Ergo Trax modular floor matting engineered to meet the toughest requirements of today's industrial applications.
View Literature
Justrite De-Flex Modular MattingJustrite De-Flex Modular Matting. The Ultimate Matting Solution for Durability, Comfort, and Safety.
View Literature
Justrite Cushion-Ease SeriesJustrite Cushion-Ease Series Modular Floor Mats.
View Literature
More resources
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Safety products for the Aerospace work-floor including safety cabinets, ergonomic floor matting, cable protectors, aviation wheel chocks, secondary spill containment, oily waste cans & drum lids, emergency shower & eye wash, signage, and safety tape.
Justrite Facility Safety Identification
Justrite Facility Safety Identification