Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones200 pulg. x 248 pulg. x 12 pulg.
- Altura12 pulg.
- Longitud248 pulg.
- Ancho200 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- MaterialTejido con revestimiento de PVC modificado
- Capacidad del cárter2390 galones (EE. UU.)
Descripción general
- Construcción de una sola pieza con configuración rápida y sencilla, sin necesidad de montaje
- Las paredes laterales bajan fácilmente para un cómodo espacio de trabajo sin obstrucciones dentro de la berma
- Reduce los riesgos de tropiezos Diseño flexible que se dobla para facilitar el envío, la portabilidad y el almacenamiento, ideal para uso de emergencia
- Protección 100% a prueba de fugas: ayuda a cumplir con la EPA para la contención y prevención de derrames (SPCC)
- Diseño reforzado de esquina crítica con soldaduras de radiofrecuencia (RF) diagonales envolventes que evitan fugas en las costuras
- La contención preventiva de derrames protege el medio ambiente, al tiempo que evita costosas multas y costos de limpieza peligrosos
- Las medidas de control de derrames protegen a los trabajadores al reducir los accidentes por resbalones y caídas
- La pared de acero inoxidable patentada e integrada admite paredes laterales de bloqueo en una posición vertical de 90° mm (12 pulg.) de alto, sin flacidez
- El buje de soporte negro de nailon de alta resistencia con orificio integrado acepta anclajes (anclajes no incluidos). Cuando está anclado y en posición elevada, el soporte de muro soporta vientos de hasta 40 millas por hora
- En posición baja, los soportes soportan pesos de vehículo de 11,000 lb (5,000 kg) en cada neumático
- Paredes acabadas con un dobladillo superior de 1 pulgada (25 mm) resistente a los deshilachados para mayor resistencia e integridad
- Tejido con revestimiento de PVC modificado: resistente químicamente al petróleo, aceites, grasas y la mayoría de los ácidos
- Material duradero EnGuard℮ V para peatones y tráfico de vehículos poco frecuente, o material EnGuard℮ VI más pesado para tráfico de vehículos más frecuente
- Calidad respaldada por una garantía limitada de 5 años
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite