Motion
28532
QuickBerm® Bérmenes plegables - Tejido con revestimiento de PVC modificado, negro, 248 in de ancho, 248 in de largo
Artículo MI #06027444
No. Fabricante 28532
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
QuickBerm® Bérmenes plegables - Tejido con revestimiento de PVC modificado, negro, 248 in de ancho, 248 in de largo
Artículo MI #06027444
No. Fabricante 28532
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    248 pulg. x 248 pulg. x 12 pulg.
  • Altura
    12 pulg.
  • Longitud
    248 pulg.
  • Ancho
    248 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material
    Tejido con revestimiento de PVC modificado
  • Capacidad del cárter
    2990 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
28532 BERM RIGIDLOCK QB 20'X20'X12"
  • Construcción de una sola pieza con configuración rápida y sencilla, sin necesidad de montaje
  • Las paredes laterales bajan fácilmente para un cómodo espacio de trabajo sin obstrucciones dentro de la berma
  • Reduce los riesgos de tropiezos Diseño flexible que se dobla para facilitar el envío, la portabilidad y el almacenamiento, ideal para uso de emergencia
  • Protección 100% a prueba de fugas: ayuda a cumplir con la EPA para la contención y prevención de derrames (SPCC)
  • Diseño reforzado de esquina crítica con soldaduras de radiofrecuencia (RF) diagonales envolventes que evitan fugas en las costuras
  • La contención preventiva de derrames protege el medio ambiente, al tiempo que evita costosas multas y costos de limpieza peligrosos
  • Las medidas de control de derrames protegen a los trabajadores al reducir los accidentes por resbalones y caídas
  • La pared de acero inoxidable patentada e integrada admite paredes laterales de bloqueo en una posición vertical de 90° mm (12 pulg.) de alto, sin flacidez
  • El buje de soporte negro de nailon de alta resistencia con orificio integrado acepta anclajes (anclajes no incluidos). Cuando está anclado y en posición elevada, el soporte de muro soporta vientos de hasta 40 millas por hora
  • En posición baja, los soportes soportan pesos de vehículo de 11,000 lb (5,000 kg) en cada neumático
  • Paredes acabadas con un dobladillo superior de 1 pulgada (25 mm) resistente a los deshilachados para mayor resistencia e integridad
  • Tejido con revestimiento de PVC modificado: resistente químicamente al petróleo, aceites, grasas y la mayoría de los ácidos
  • Material duradero EnGuard℮ V para peatones y tráfico de vehículos poco frecuente, o material EnGuard℮ VI más pesado para tráfico de vehículos más frecuente
  • Calidad respaldada por una garantía limitada de 5 años

También puede gustarle