Motion
SWG10AXL124

SIOUX TOOLS
SWG10AXL124

Herramientas Sioux SWG10AXL124 SIG LP WHL GRND 12K RPM 4IN
Artículo MI #06027614
No. Fabricante SWG10AXL124
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SIOUX TOOLS
SWG10AXL124

Herramientas Sioux SWG10AXL124 SIG LP WHL GRND 12K RPM 4IN
Artículo MI #06027614
No. Fabricante SWG10AXL124
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    11.25 pulg.
  • Tamaño de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Entrada de aire
    1/4 pulg.
  • CFM
    35 cfm
  • Velocidad libre
    12,000 rpm
  • Caballos de fuerza
    1 HP
  • Estilo
    Cabezal angular de servicio medio
  • Tipo de herramienta
    Tipo de rueda
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
SWG10AXL124 SIG LP WHL GRND 12K RPM 4IN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo