Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Estado normalNormalmente cerrado
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloGoma
- SerieSYJ300-700
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe M sin conector
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide220 V CA
Descripción general
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 0.7
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C (sin congelación)
- Frecuencia de funcionamiento máxima: 10Hz