Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante325
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo2851 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación50:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío13-1/2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío14 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12-1/4 pulg.
- Peso70.00 lb
Detalles
- Dibujo CADCOCIENTE=50/1|ESTILO=A|FS=56C|OD=2
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-14945
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798970547
- Potencia de entrada máxima2.250 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie320PCX
- EstiloA
- UPC_NO662798970547
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®