Motion
B30-262-7569-CLP4B

Brady
B30-262-7569-CLP4B

Etiqueta de impresión: material de vinilo, transferencia térmica, 4.13 pulgadas de ancho de rollo, 6.1020 pulgadas de ancho de impresión, 6.1 pulgadas de alto de impresión, 200 etiquetas totales
Artículo MI #06028111
No. Fabricante B30-262-7569-CLP4B
Precio403.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
B30-262-7569-CLP4B

Etiqueta de impresión: material de vinilo, transferencia térmica, 4.13 pulgadas de ancho de rollo, 6.1020 pulgadas de ancho de impresión, 6.1 pulgadas de alto de impresión, 200 etiquetas totales
Artículo MI #06028111
No. Fabricante B30-262-7569-CLP4B
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
Precio403.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del área imprimible
    6.1 pulg.
  • Ancho del área imprimible
    6.1020 pulg.
  • Ancho del rodillo
    4.13 pulg.

Detalles

  • Tipo de adhesivo
    Autoadhesivo
  • Color
    Rojo sobre blanco
  • Material
    Vinilo
  • Número de etiquetas
    200
  • Tecnología de impresión
    Transferencia térmica
  • UPC_NO
    66282064368

Descripción general

Descripción del fabricante
B302627569CLP4B B30 B595 PESO 3" X 100FT
  • El adhesivo acrílico permanente se adhiere a una amplia variedad de superficies
  • La película de vinilo para interiores/exteriores resiste la exposición a la humedad, los productos químicos y la manipulación.
  • Durabilidad media de hasta 3 años en exteriores