Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del zapatoUniversal
- TamañoUniversal
Detalles
- Detalles adicionalesLas prendas Tyvek 400 se componen de polietileno de alta densidad hilado al instante que crea un material no tejido único disponible solo en DuPont. Tyvek 400 proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad de cualquier tecnología de tejidos de uso limitado. El tejido Tyvek 400 ofrece una barrera inherente contra las partículas (de hasta 1.0 micras de tamaño). La protección está integrada en el propio tejido; no hay películas ni laminados que se desgasten. La ventaja de durabilidad del tejido Tyvek 400 sobre los tejidos de película microporosa proporciona una barrera constantemente mejor, incluso después del desgaste y la abrasión
- ColorBlanco
- Tipo de calzadoCubierta de la bota
- Número de Upc del fabricante0888120015513
- MaterialTyvek
- UPC_NO0888120015513
Descripción general
- Cubierta de bota alta de 18 in con parte superior elástica que proporciona cobertura hasta la pantorrilla
- Talla única para la mayoría
- Desechable