Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
- Peso5 kg
Detalles
- Detalles adicionalesZ12 rediseñado con un marco reducido para adaptarse a caras más pequeñas y esbeltas.
- Características de comodidadIdeal para mujeres y hombres con caras estrechas
- DescripciónZ12 rediseñado con un marco reducido para adaptarse a caras más pequeñas y esbeltas.
- Estilo de marcoSin aros
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteAntiarañazosAntiempañamiento
- Color de la lenteBorrar
- Tono de lenteBorrar
- Número de Upc del fabricante616314117244
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaEspátula
- UPC_NO616314117244
Descripción general
- Ideal para mujeres y hombres con caras estrechas
- Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
- Varillas finas y flexibles que proporcionan un ajuste seguro sin puntos de presión incómodos
- Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
- 10 Lente curva de base
- Cumple con ANSI Z87.1+
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación