Motion
FFM018022018
Rodamiento con brida - 18 mm de diámetro interno, 22 mm de diámetro externo, 18 mm de longitud, 26 mm de diám. de la brida, 2.0 mm de grosor de la brida, material de metal en polvo
Artículo MI #06029181
No. Fabricante FFM018022018
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento con brida - 18 mm de diámetro interno, 22 mm de diámetro externo, 18 mm de longitud, 26 mm de diám. de la brida, 2.0 mm de grosor de la brida, material de metal en polvo
Artículo MI #06029181
No. Fabricante FFM018022018
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    18 mm
  • Brida Diámetro  
    26 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Longitud  
    18 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Catálogo del fabricante
  • Especificación del material
    SAE 841 Bronce
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 10 a 220 oC
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    ASTM B438 Grado 1 Tipo II

Descripción general

Descripción del fabricante
FFM018022018 BRNZ BRG INVIERNO
  • Cojinetes de bronce rellenos de aceite de la unión- Cojinetes de excedente- Cojinetes de la unión ofrece una línea completa de cojinetes lisos de excedente, cojinetes de brida y arandelas hechas de bronce P/M.
  • Los rodamientos de bronce sinterizado para chorreado tienen propiedades químicas y físicas conformes a la norma ASTM, y son los primeros en incluir todos los tamaños estándar de la norma ASTM según las dimensiones y tolerancias recomendadas por la norma ASTM.
  • Después de la formación, sinterización y dimensionamiento, los cojinetes se impregnan en vacío con aceite SAE 30 que proporciona lubricante que se mide desde el cojinete hasta el eje durante la rotación.
  • Los cojinetes de bronce impregnados con aceite estándar estándar deben funcionar satisfactoriamente en temperaturas que van de 10°F a 220°F.
  • Consulte a Motion Industries si la aplicación requiere temperaturas más altas u otras condiciones de funcionamiento específicas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good