Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo1.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 -1/4 PASO x 3 pulg.
- Longitud a través del orificio5.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteHERA35, HERA45
- Tamaño mínimo del chavetero3/8 -1/4 pulg.
- Diámetro exterior1.4380 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío2.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío2.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío2.0000 pulg.
- Peso1.00 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de salida
- IncluyeLlaves y tornillos de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKIT HERA45 , SALIDA DEL CASQUILLO 1.250
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798849713
- MaterialAcero
- Tipos de productosHipoide helicoidal
Descripción general
- Los kits de casquillos de acero son compatibles con HERA35 y HERA45 con orificio de serie 1.438”
- Los kits de casquillos de bronce para SSHERA se adaptan a ambos modelos