Motion
WT-03
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.6790 pulg. de D.I., 1.2030 pulg. de Diámetro exterior, 0.8950 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie WT
Artículo MI #06029408
No. Fabricante WT-03
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.6790 pulg. de D.I., 1.2030 pulg. de Diámetro exterior, 0.8950 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie WT
Artículo MI #06029408
No. Fabricante WT-03

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6790 pulg.
  • Cara Diámetro  
    0.8950 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    1.2030 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.1040 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    NT-03
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    WT

Descripción general

Descripción del fabricante
WT-03 ARANDELA DE SEGURIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo