Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal63 mm
- Longitud total290 mm
- Peso2.222 lb
Detalles
- Aceleración20 m/s2
- Capacidad de carga estática axial8500 N
- Capacidad de carga dinámica36600 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de momento1100 N-m, 250 N-m, 511 N-m
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+120 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial15000 N
- Estilo de raílRiel compacto
- Velocidad9 m/s
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto