Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal28.575 mm / 1.125 pulg.
- Longitud69.85 mm / 2.75 pulg.
- Peso0.672 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 11-1/16-12
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2Código 62 Brida pesada
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLas conexiones de brida de cuatro pernos cumplen con las especificaciones SAE J518 .