Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro100 mm
- Rodillo Ancho52 mm
- Poste Diámetro30 mm
- Poste Longitud80 mm
- Longitud de la rosca50 mm
- Tamaño de la roscaM30 x 3.5
- Peso3.33 kg
Detalles
- Número de catálogo del fabricante0009507900
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona