Motion
35SS ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
35SS CONN LINK

Eslabón de conexión - 35 / 3/8 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #06031438
No. Fabricante 35SS CONN LINK
Precio13.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
35SS CONN LINK

Eslabón de conexión - 35 / 3/8 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #06031438
No. Fabricante 35SS CONN LINK
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
Precio13.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    50
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039188045

Descripción general

Descripción del fabricante
ESLABÓN DE CONEXIÓN INOXIDABLE 35ASCL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos