Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/2 – 14 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
- Caudal12.00 gpm
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Opciones de seguridadBloqueo de bola
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarISO 7241-B
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Presión de trabajo5000 psi
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi