Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones10ft x 10
Detalles
- Descripción6010 Carpa desplegable ligera de lima simple - 10ft x 10ft
- Grupo y claseRefugios
- Incluye1-Tent 1 bolsa de almacenamiento con ruedas, 4-Ground, 3-Ropes
- SerieVentana emergente
- UPC_NO720476129103
Descripción general
- La tienda ligera desplegable SHAX® 6010 - 10ft x 10ft es un refugio instantáneo duradero que proporciona un alivio rápido y duradero del sol, el viento y la lluvia, con una huella de 10ft x 10ft / 3m x 3m . Construida con un marco de acero en tono martillo y patas deslizantes de pasador para una fácil configuración, esta tienda de construcción ofrece 3 alturas diferentes, que van desde 10ft - 14ft / 3m - 4m de alto. Fabricada con un material de poliéster grueso de 210 denieres de alta calidad, esta cubierta de alta resistencia de 10 x 10 también cuenta con revestimiento de poliuretano (PU) impermeable y tratamientos UV, así como esquinas reforzadas para soportar condiciones difíciles. La opción de cal de alta visibilidad y el revestimiento de plata proporcionan una mayor visibilidad en lugares de trabajo ocupados o en eventos. Se incluye una práctica bolsa para ruedas junto con cuatro estacas de tierra de acero y cuatro cuerdas de nailon que se deben usar para mayor estabilidad. Esta carpa desplegable está diseñada principalmente para ser una carpa de trabajo en los lugares de trabajo para ayudar a prevenir enfermedades relacionadas con el calor, pero también se puede utilizar para cualquier evento que necesite protección solar contra la lluvia.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación