Motion
12998
Panel lateral opcional SHAX® - Material de poliéster, color lima
Artículo MI #06031773
No. Fabricante 12998
Precio78.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Panel lateral opcional SHAX® - Material de poliéster, color lima
Artículo MI #06031773
No. Fabricante 12998
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
Precio78.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3 pulg.
  • Longitud
    12 pulg.
  • Peso
    1.7 lb
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Exterior de poliéster 300D con revestimientos de PU y UV - Correas de velcro para una fácil fijación - Cumple con el código CPAI-84 de resistencia a las llamas - Talla única - solo se ajusta al modelo 6000 . - Disponible en cal de alta visibilidad
  • Color
    Lima
  • Descripción
    Paredes laterales de carpa desplegables opcionales 6098 Lime
  • Grupo y clase
    Refugios
  • Incluye
    1 panel lateral de tienda
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Poliéster
  • Línea de productos
    Shax
  • Serie
    Accesorios para refugios
  • UPC_NO
    720476129981

Descripción general

Descripción del fabricante
6098 PAREDES LATERALES DE TIENDAS DE CAMPAÑA OPCIONALES,
  • Las paredes laterales de la tienda desplegable SHAX® 6098 te permiten añadir privacidad y protección frente al sol, el viento y la lluvia. Este panel lateral desmontable se vende individualmente y complementa todos los lados de las carpas desplegables SHAX® 6000 y 6010 , o el lado 10ft de la carpa desplegable SHAX® 6015 . Este panel ignífugo está fabricado con tejido de poliéster de 300 denieres de alta resistencia con revestimiento de poliuretano (PU) impermeable y tratamientos UV para una mayor protección. Las correas de velcro fáciles de usar fijan de forma segura la pared de la tienda al marco. El tejido resistente al viento se pliega fácilmente y está reforzado en las esquinas para mayor durabilidad. La opción de cal de alta visibilidad y el revestimiento de plata proporcionan una mayor visibilidad en lugares de trabajo ocupados o en eventos.

También puede gustarle