Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.5 pulg.
- Longitud5 pulg.
- TamañoEstándar
- Peso0.5 lb
- Ancho12.5 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioEslinga retráctil para herramientas
- ColorNegro
- Descripción3001 Mosquetón sencillo retráctil estándar negro con extremo de bucle - 2lb
- Características y beneficiosLa eslinga retráctil para herramientas Squids® 3001 con mosquetón único y extremo en bucle es una solución de amarre de herramientas ligera y duradera diseñada para montarse en el cinturón del usuario o en un punto de anclaje independiente. El uso de una eslinga retráctil limita los posibles riesgos de enganche en comparación con las eslingas estándar. Esta eslinga puede sujetar herramientas manuales que pesan hasta 2lbs / 0,9kg para evitar la caída de objetos cuando se trabaja a alturas. Este amarre retráctil mide 48in / 122cm cuando está totalmente extendido. CÓMO USAR El extremo de anclaje de esta eslinga autorretráctil cuenta con una conexión giratoria de mosquetón de acero inoxidable con bloqueo manual Squids® para el anclaje a anillas en D u otros puntos de anclaje. El extremo de conexión del cable tiene un lazo de asfixia diseñado con un cable que absorbe la energía y una cincha tubular de nailon para asegurar a una herramienta manual que pesa hasta 2lbs / 0,9kg y tiene un clip de hebilla de conexión para intercambiar fácilmente múltiples herramientas. Probadas y calificadas según la norma ANSI/ISEA 121 , estas eslingas de seguridad retráctiles no tienen igual.
- Grupo y claseCordones
- Incluye1 cordón
- Línea de productosCalamares
- SerieRetráctiles
- UPC_NO720476193012
Descripción general
- La eslinga retráctil para herramientas Squids® 3001 con mosquetón único y extremo en bucle es una solución de amarre de herramientas ligera y duradera diseñada para montarse en el cinturón del usuario o en un punto de anclaje independiente. El uso de una eslinga retráctil limita los posibles riesgos de enganche en comparación con las eslingas estándar. Esta eslinga puede sujetar herramientas manuales que pesan hasta 2lbs / 0,9kg para evitar la caída de objetos cuando se trabaja a alturas. Este amarre retráctil mide 48in / 122cm cuando está totalmente extendido. CÓMO USAR El extremo de anclaje de esta eslinga autorretráctil cuenta con una conexión giratoria de mosquetón de acero inoxidable con bloqueo manual Squids® para el anclaje a anillas en D u otros puntos de anclaje. El extremo de conexión del cable tiene un lazo de asfixia diseñado con un cable que absorbe la energía y una cincha tubular de nailon para asegurar a una herramienta manual que pesa hasta 2lbs / 0,9kg y tiene un clip de hebilla de conexión para intercambiar fácilmente múltiples herramientas. Probadas y calificadas según la norma ANSI/ISEA 121 , estas eslingas de seguridad retráctiles no tienen igual.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación