Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.5 pulg.
- Longitud5.25 pulg.
- TamañoEstándar
- Peso0.2 lb
- Ancho7 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- DescripciónPaquete de accesorios retráctiles 3026 estándar en negro - Paquete de 3 bucles
- Características y beneficiosEl paquete de accesorios de la eslinga de herramientas retráctil Squids® 3026 incluye 3 colas con acoplamientos de lazo para asfixia diseñados para montarse en la eslinga de herramientas retráctil Squids® 3001 para un intercambio rápido y fácil de múltiples herramientas para evitar la caída de objetos cuando se trabaja a altura. Estos accesorios de cordón retráctiles cuentan con accesorios de asa para atragantamiento hechos de cordón de absorción de energía y cincha tubular de nailon para conectarse a herramientas manuales que pesan hasta 2lbs / 0,9kgs. El uso de una eslinga de seguridad retráctil limita los posibles riesgos de enganche en comparación con las eslingas estándar. Todas las eslingas de herramientas están diseñadas para soportar límites de peso definidos y son fáciles de usar por cualquier trabajador para evitar caídas accidentales de objetos que podrían causar daños no deseados, lesiones o, posiblemente, la muerte. Las eslingas de seguridad forman parte de un plan general de protección contra caídas para reducir el riesgo de caída de objetos y aumentar la seguridad en el lugar de trabajo. Probadas y calificadas según la norma ANSI/ISEA 121 , estas eslingas de seguridad retráctiles no tienen igual.
- Grupo y claseCordones
- Incluye3-Tool
- Línea de productosCalamares
- SerieRetráctiles
- UPC_NO720476193265
Descripción general
Descripción del fabricante
PAQUETE DE ACCESORIOS RETRÁCTILES 3026 - BUCLES
- El paquete de accesorios de la eslinga de herramientas retráctil Squids® 3026 incluye 3 colas con acoplamientos de lazo para asfixia diseñados para montarse en la eslinga de herramientas retráctil Squids® 3001 para un intercambio rápido y fácil de múltiples herramientas para evitar la caída de objetos cuando se trabaja a altura. Estos accesorios de cordón retráctiles cuentan con accesorios de asa para atragantamiento hechos de cordón de absorción de energía y cincha tubular de nailon para conectarse a herramientas manuales que pesan hasta 2lbs / 0,9kgs. El uso de una eslinga de seguridad retráctil limita los posibles riesgos de enganche en comparación con las eslingas estándar. Todas las eslingas de herramientas están diseñadas para soportar límites de peso definidos y son fáciles de usar por cualquier trabajador para evitar caídas accidentales de objetos que podrían causar daños no deseados, lesiones o, posiblemente, la muerte. Las eslingas de seguridad forman parte de un plan general de protección contra caídas para reducir el riesgo de caída de objetos y aumentar la seguridad en el lugar de trabajo. Probadas y calificadas según la norma ANSI/ISEA 121 , estas eslingas de seguridad retráctiles no tienen igual.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación