Motion
16952
Forro de invierno negro de 3-Layer con forro polar sherpa 6952 Shoulder
Artículo MI #06031785
No. Fabricante 16952
Precio17.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Forro de invierno negro de 3-Layer con forro polar sherpa 6952 Shoulder
Artículo MI #06031785
No. Fabricante 16952

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$17.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Tamaño
    Hombro
  • Peso
    0.15 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Forro de invierno negro de 3-Layer con forro polar sherpa 6952 Shoulder
  • Grupo y clase
    Calentamiento
  • Incluye
    1 revestimiento de casco
  • Línea de productos
    N-Ferno
  • Serie
    Revestimientos térmicos
  • UPC_NO
    720476169529

Descripción general

Descripción del fabricante
6952 3-LAYER DELINEADOR DE INVIERNO CON HERPA
  • El revestimiento de casco de invierno N-Ferno® 6952 tiene 3 capas de aislamiento con una capa exterior de nylon acolchado, una capa intermedia de espuma y un forro de sherpa para un calor extremo. Este ligero forro térmico tiene la longitud del hombro para mantener la cabeza, las orejas y el cuello cubiertos y se ajusta cómodamente bajo cascos o cascos sin sentirse demasiado voluminoso. El forro de sherpa 100% poliéster tiene todas las ventajas de una auténtica lana de oveja para mantenerte caliente con menos volumen y un secado más rápido. Hay cuatro correas de velcro en el exterior del forro diseñadas para fijarse de forma segura al interior de un casco para una protección versátil en entornos de trabajo extremos. Este forro de invierno de casco tiene una tira elástica en la zona de la frente para mantener el forro ajustado contra la cara para atrapar el calor corporal y mantener el frío fuera. Los pequeños bolsillos junto a las orejas están diseñados para sostener calentadores de mano de tamaño normal (se venden por separado) para mantener las orejas calientes y cómodas en temperaturas extremas.