Motion
D2700-LN-L18-L18

Brennan
D2700-LN-L18-L18

Adaptador recto de mamparo de sellado EE. UU. - 18 mm macho métrico DIN x 18 mm macho métrico, latón
Artículo MI #06032055
No. Fabricante D2700-LN-L18-L18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
D2700-LN-L18-L18

Adaptador recto de mamparo de sellado EE. UU. - 18 mm macho métrico DIN x 18 mm macho métrico, latón
Artículo MI #06032055
No. Fabricante D2700-LN-L18-L18
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    18 mm
  • Tamaño del extremo 2
    18 mm
  • Cuerpo hexagonal
    32.0
  • Longitud total
    30.5
  • Tamaño de la rosca 2
    LUZ 18MM DIÁM. EXTREMO DEL TUBO

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Cuerpo de acoplamiento de mamparo recto
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    De compresión a compresión
  • Descripción Palabra clave
    18 mm macho métrico DIN x 18 mm macho métrico
  • Estilo final 1
    Métrica macho DIN
  • Estilo final 2
    Métrica masculina
  • Rosca del extremo 2
    M26 x 1.5
  • Material
    Latón
  • Enchapado
    NÍQUEL ZINC
  • Forma
    RECTO

Descripción general

Descripción del fabricante
L18MBT-L18MBT CABEZAL RECTO

También puede gustarle