Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/8 – 18 NPTF
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Hexagonal25 mm
- Longitud3.28 pulg.
Detalles
- Presión real de estallido20000 psi (enchufe); 22000 psi (conectado); 4500 psi (conectar/desconectar)
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido20000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
- Caudal10.50 gpm
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Material del selloBuna-N
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Presión de trabajo5500 psi
- Rango de presión de trabajo5001 a 6000 psi