Motion
CQP2B80-50DM

SMC
CQP2B80-50DM

Cilindro COMPACTOINDER, CQ2
Artículo MI #06032786
No. Fabricante CQP2B80-50DM
Precio127.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CQP2B80-50DM

Cilindro COMPACTOINDER, CQ2
Artículo MI #06032786
No. Fabricante CQP2B80-50DM
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
Precio127.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Longitud del cable conductor
    SAPC - (longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines)
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • Cambio automático
    H7A1 - Estado sólido, uso general, NPN de 3 hilos
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
CQP2B80-50DM CILINDRO COMPACTO, CQ2
  • Compacto, doble acción, varilla simple, tubería axial
  • Tamaño del orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Tipos de rosca de puerto: Rc, NPT, G
  • Capacidad de interruptor automático