Motion
CDG1YL20-25Z-M9BAL

SMC
CDG1YL20-25Z-M9BAL

CG1-Z CDG1YL20-25Z-M9BAL con diámetro interior de 20 mm
Artículo MI #06032792
No. Fabricante CDG1YL20-25Z-M9BAL
Precio168.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDG1YL20-25Z-M9BAL

CG1-Z CDG1YL20-25Z-M9BAL con diámetro interior de 20 mm
Artículo MI #06032792
No. Fabricante CDG1YL20-25Z-M9BAL
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
Precio168.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Longitud del cable conductor
    L - (3 m)
  • Accidente cerebrovascular  
    25 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Con (imanes incorporados)
  • País de origen
    JP
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Tipo de montaje
    Pie axial
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG1YL20-25Z-M9BAL CILOS, SUAVE, AUTO-SW
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.01 a 0.02 (MPa)
  • Doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Carrera estándar: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 (mm)

También puede gustarle