Motion
TT-3800
Cojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze TT-3800 2.766 X 3.875 X 1/4in
Artículo MI #06032849
No. Fabricante TT-3800
Precio26.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze TT-3800 2.766 X 3.875 X 1/4in
Artículo MI #06032849
No. Fabricante TT-3800

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.7660 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Ancho general
    3.8750 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze TT-3800 2.766 X 3.875 X 1/4in
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.015
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    TT3800
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    ±.02
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802010690

Descripción general

Descripción del fabricante
TT-3800 2.766 X 3.875 X 1/4IN P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo