Motion
GRL-BMQ826-15-L-140

GROVE GEAR
GRL-BMQ826-15-L-140

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.5000 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida izquierda
Artículo MI #06033098
No. Fabricante GRL-BMQ826-15-L-140
Precio2,732.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRL-BMQ826-15-L-140

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.5000 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida izquierda
Artículo MI #06033098
No. Fabricante GRL-BMQ826-15-L-140
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
Precio2,732.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Longitud
    8.0000 pulg., 203.20 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1625 lb
  • Relación
    15:1
  • Diámetro del eje
    28.57 mm, 1.1250 pulg.
  • Longitud del eje
    5.6300 pulg.;143 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.7500 pulg.;298.45 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    16.0000 pulg.;406.40 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.2500 pulg.;311.15 mm
  • Peso
    56 lb, 25.401 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.614 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GRL-BMQ826-15-L-140
  • Potencia de entrada máxima
    3.614 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    3.216 hp;2.398 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1737 pulg-lbs;196.25 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRL-BMQ-826-15-L-140 REDUCTOR