Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 110 mm
- Orificio - Lado 20.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio0.5590 pulg.
- Diámetro exterior0.9840 pulg.
- Peso0.092 lb
Detalles
- Material7075 Aluminio
- Número de haces4
- SerieAcoplamiento de viga MW-Series 4
- Capacidad de par2.29 pies-libras
- Rigidez torsional1.750 N-m/grado
- UPC_NO63452916843