Motion
NSTU-DL-35M

DODGE
NSTU-DL-35M

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Orificio de 35 mm, carcasa de hierro fundido, collar concéntrico
Artículo MI #06033133
No. Fabricante NSTU-DL-35M
Price$340.32/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
NSTU-DL-35M

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Orificio de 35 mm, carcasa de hierro fundido, collar concéntrico
Artículo MI #06033133
No. Fabricante NSTU-DL-35M
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
Price$340.32/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Longitud del orificio
    1.75 pulg.
  • Diámetro del eje
    35 mm
  • Tamaño del marco de captación
    NS-308

Details

  • Serie de cojinetes
    Serie 207
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura estrecha
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de catálogo del fabricante
    001962
  • Velocidad máxima
    5500 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782477653070

Descripción general

Descripción del fabricante
001962 NSTU-DL-35M RECUPERACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs