Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo4672 pulg.
- Tamaño del puerto del motor1/2–14 NPTF
- Altura total4.24 pulg.
- Longitud total8.02 pulg.
- Ancho general4.24 pulg.
- Peso16.20 lb
Detalles
- Brida de montaje real4 Estándar del perno - 44.40 [1.748] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 0,375-16 UNC-2B Orificios de montaje en diámetro 82.55 [3.250] B.C.
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal
- Caudal continuo15 gpm
- Desplazamiento22.70 pulg.3/r
- Presión intermitente438 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- RPM máximas-Continuo607 rpm
- Tipo de puerto del motorCombustible cónico para tuberías National
- Tipo de montaje4-Bolt
- Configuración de puertos.500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal
- Tipo de selloViton
- SerieSerie S
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
- Rendimiento ampliado sin fugas
- Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
- Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado