Especificaciones
Detalles
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Tipo de manoAmbidiestro
- Material del forroAlgodón/poliéster
- MaterialKevlar®/Algodón
- Temperatura máxima400
- Línea de productosAgarre N® Kevlar®
- Estándares cumplidosANSI/ISEA, OSHA
Descripción general
- Proporciona protección contra el calor intermitente de hasta 400° F
- El revestimiento de nitrilo de la palma proporciona un agarre excelente y una vida útil más larga
- El diseño de punto permite que las manos respiren, a diferencia de los guantes cortados/cosidos de telar caliente
- El diseño de dos guantes tiene un guante exterior de Kevlar y algodón para protección contra cortes y cortes, y un guante interior de algodón/poliéster para aislamiento