Motion
KM1000V-10-8

INGERSOLL-RAND
KM1000V-10-8

Elevador de cadena manual - Altura de elevación de 10 pies, Capacidad de peso de 10 toneladas
Artículo MI #06034209
No. Fabricante KM1000V-10-8
Precio8,453.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
KM1000V-10-8

Elevador de cadena manual - Altura de elevación de 10 pies, Capacidad de peso de 10 toneladas
Artículo MI #06034209
No. Fabricante KM1000V-10-8
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
Precio8,453.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena reacondicionada para elevar la carga 1 pie
    5.3100 pies-libras
  • Tamaño de la abertura del gancho
    3.3000 pulg.
  • Profundidad de la carcasa
    7.6000 pulg.
  • Altura de elevación
    10 pies
  • Tirar para levantar carga completa
    79.4 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Caídas de cadena
    4
  • Material de la cadena
    Electrogalvanizado
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    KM cinético
  • Capacidad de peso
    10 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPA DE 10 TONELADAS PARA ELEVADOR DE CADENA MAN KM1000V-10-8
  • Construcción totalmente de acero para una durabilidad excepcional y un peso ligero
  • Freno de doble trinquete reforzado con resortes de trinquete de gran diámetro para un sistema de freno altamente fiable
  • Caída de una cadena a través de 3 toneladas métricas
  • Construcción de cojinetes completa en piñones de carga y eje de piñón para un menor esfuerzo de tracción y una vida útil más larga
  • Cadena electrogalvanizada de calidad superior 100 diseñada para una resistencia excepcional a la corrosión para una mayor durabilidad.
  • Cierres de gancho fundido de alta resistencia diseñados para menos reemplazos de cierre

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno