Motion
PM14060DX

GGB BEARINGS
PM14060DX

60 mm de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #06034374
No. Fabricante PM14060DX
Precio684.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
PM14060DX

60 mm de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #06034374
No. Fabricante PM14060DX
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
Precio684.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    140 mm
  • Valor P máximo
    140 MPa
  • Diámetro exterior
    145 mm
  • Longitud total
    60 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    140 mm
  • Grosor
    2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin mantenimiento; Con respaldo de acero; Cumple con RoHS; Sin plomo
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico PM-DX, 140mm D.I. x 145mm D.E. x 60mm Ancho
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    DIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949, OHSAS 18001
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
PM14060DX POLÍMERO METÁLICO - DX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo