Motion
25-500-30/15-PSI/BAR

NOSHOK INC
25-500-30/15-PSI/BAR

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, 316SS Internals, 30/15 psi/bar, 1/4 NPT Male Bottom Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #06034540
No. Fabricante 25-500-30/15-PSI/BAR
Precio172.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-500-30/15-PSI/BAR

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, 316SS Internals, 30/15 psi/bar, 1/4 NPT Male Bottom Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #06034540
No. Fabricante 25-500-30/15-PSI/BAR

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$172.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    1.6 %
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Trogamida
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro

Descripción general

Descripción del fabricante
25-500-30/15-PSI/BAR
  • Indicador relleno seco o líquido resistente a la corrosión
  • Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 20,000 psi
  • 316 Piezas húmedas de acero inoxidable
  • La limpieza para el servicio de oxígeno (O<sub>2</sub>) está disponible solo para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)
  • Para manómetros con MIP, el llenado GY40 es estándar para manómetros llenos de líquido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo