Motion
40-500-300-PSI/BAR

NOSHOK INC
40-500-300-PSI/BAR

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 300 psi/bar, 1/2 NPT Male Bottom Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #06034546
No. Fabricante 40-500-300-PSI/BAR
Precio258.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
40-500-300-PSI/BAR

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 300 psi/bar, 1/2 NPT Male Bottom Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #06034546
No. Fabricante 40-500-300-PSI/BAR

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$258.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    1.0 %
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Vidrio del instrumento
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
40-500-300-PSI/BAR
  • Indicador relleno seco o líquido resistente a la corrosión
  • Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 20,000 psi
  • 316 Piezas húmedas de acero inoxidable
  • La limpieza para el servicio de oxígeno (O<sub>2</sub>) está disponible solo para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"