Motion
720 8MPT-35
Correa de transmisión Panther Panther - 8MPT, paso de 8 mm, longitud del paso de 720 mm, 35 mm de ancho, 90 dientes, material de policloropreno
Artículo MI #06034603
No. Fabricante 720 8MPT-35
Precio93.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de transmisión Panther Panther - 8MPT, paso de 8 mm, longitud del paso de 720 mm, 35 mm de ancho, 90 dientes, material de policloropreno
Artículo MI #06034603
No. Fabricante 720 8MPT-35
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
Precio93.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    720 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    720 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8MPT
  • Número de Upc del fabricante
    785201947582
  • Material
    Policloropreno
  • Número de Dientes  
    90
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201947582

Descripción general

Descripción del fabricante
720-8MPT-35 Cinturón síncrono Panther
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"