Motion
6311-2RS1/C3GJN

SKF
6311-2RS1/C3GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 120 mm de DE, 29 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06035249
No. Fabricante 6311-2RS1/C3GJN
Precio327.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6311-2RS1/C3GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 120 mm de DE, 29 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06035249
No. Fabricante 6311-2RS1/C3GJN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$327.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    29 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    29 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    3.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6311-2RS1/C3GJN
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, calidad de motor eléctrico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6311-2RS1/C3GJN es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 55 mm con diámetro exterior de 120 mm, ancho de 29 mm, diseño recto, sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    6311-2RS1/C3GJN
  • Número de Upc del fabricante
    7316571555584
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16658 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10116 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571555584

Descripción general

Descripción del fabricante
6311-2RS1/C3GJN
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, calidad de motor eléctrico