Motion
23375
Gorra 8960 Long Brim azul marino con tecnología de iluminación LED
Artículo MI #06037096
No. Fabricante 23375
Precio73.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gorra 8960 Long Brim azul marino con tecnología de iluminación LED
Artículo MI #06037096
No. Fabricante 23375
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
Precio73.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    (80
  • Tamaño
    Ala larga

Detalles

  • Color
    Azul marino
  • Material
    Nailon
  • Línea de productos
    Skullerz
  • Ventilación
    Ventilado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPA DE 8960 C/ ILUMINACIÓN LED
  • La gorra Skullerz® 8960 Bump Cap Hat con tecnología LED es una gorra cómoda y elegante con luces micro-LED y una capa exterior resistente a los impactos para protegerte de golpes, rasguños, hematomas y otras lesiones menores en la cabeza. Las luces LED integradas bajo el ala emiten 48 lúmenes para una visibilidad manos libres en la oscuridad sin linternas ni faros voluminosos. El tiempo de funcionamiento es de hasta 30 horas continuas con el uso de cuatro baterías de ion de litio CR2032 (incluidas). La inserción extraíble de la tapa presenta un diseño de brida patentado y un forro de espuma amortiguadora para mayor comodidad y transpirabilidad. Disponible en dos longitudes de ala diferentes para un desgaste discreto en entornos de trabajo reducidos. El sombrero de nylon viene en tres colores y cuenta con ribetes reflectantes que mantienen a los trabajadores seguros y visibles en situaciones de poca luz. Esta tapa de seguridad cumple con la norma EN 812-2012 para tapas industriales. No es voluminoso como un casco, las gorras de protección suelen usarse en espacios donde se necesita protección para la cabeza contra impactos generada por los trabajadores.

También puede gustarle