Motion
102-MFB

NOSHOK Inc
102-MFB

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, 360 latón
Artículo MI #06037256
No. Fabricante 102-MFB
Precio58.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
102-MFB

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, 360 latón
Artículo MI #06037256
No. Fabricante 102-MFB

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    1/4 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.1720 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    360 Latón
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo
    Aguja
  • Material de la válvula
    Latón
  • Tipo de válvula
    Hombre-Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
102MFB VÁLVULA DE AGUJA
  • Válvula de tamaño compacto fabricada para una máxima durabilidad y un rendimiento robusto en las aplicaciones más exigentes
  • Prueba de fugas de helio al 100% a 1 x 10<sup>-4</sup> ml/s para garantizar el rendimiento y la fiabilidad
  • Sello de junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE debajo de las roscas del vástago para proteger de la corrosión y la corrosión; empaquetadura de PTFE o grafito opcional

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo