Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
- Peso6 kg
Detalles
- Detalles adicionalesLector ofrecido en incrementos de +0.25 dioptrías que coinciden con el poder de lectura exacto de sus gafas personales.
- Características de comodidadLas gafas lectoras de aumento son para el trabajador que necesita ver de cerca
- DescripciónLector ofrecido en incrementos de +0.25 dioptrías que coinciden con el poder de lectura exacto de sus gafas personales.
- Lente dióptrica2.25
- Estilo de marcoSin aros
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteAntiarañazos
- Color de la lenteBorrar
- Tono de lenteBorrar
- Número de Upc del fabricante616314062476
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaCo / moldeado
- UPC_NO616314062476
Descripción general
- Las gafas lectoras de aumento son para el trabajador que necesita ver de cerca
- La lupa de lectura de 28 mm de ancho proporciona al trabajador suficiente área de lente para ver su trabajo a lo largo del día
- Gracias a su diseño ligero y sin bordes y a sus finas varillas de goma, el Z12R es uno de los lectores más adecuados del mercado actual
- Patillas comoldeadas de goma gris que proporcionan un ajuste seguro
- Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
- 9.25 Lente curva de base
- +2.25 Dióptrico
- Cumple con ANSI Z87.1+
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación