Motion
5M4KL XREEL

Gates
5M4KL XREEL

Manguera hidráulica: 5/16 pulg. de D.I., 0.60 pulg. de D.E., presión de trabajo de 4000 psi, presión de estallido de 16000 psi / 1103.2 bar, cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #06037569
No. Fabricante 5M4KL XREEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5M4KL XREEL

Manguera hidráulica: 5/16 pulg. de D.I., 0.60 pulg. de D.E., presión de trabajo de 4000 psi, presión de estallido de 16000 psi / 1103.2 bar, cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #06037569
No. Fabricante 5M4KL XREEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    5
  • Longitud
    107 m / 350 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    58.4 mm/2.3 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.60 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    16000 psi / 1103.2 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno) - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Presión de la manguera
    Presión constante alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46574471
  • Número de Upc del fabricante
    770075566809
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -57°C / -70 °F
  • Uso recomendado
    La manguera de baja temperatura Global M4KL Mega400™ PolarFlex® se recomienda para aplicaciones de líneas de aceite hidráulico de alta presión a temperaturas extremadamente bajas. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Marca comercial
    M4KL Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075566809
  • Presión de trabajo
    4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
5M4KL X CARRETE 4657-4471

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo