Motion
5306JC3
NSK 5306JC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 30 mm Dia Bore, 72 mm OD, 2 Rows, 30.2 mm W, 25 deg, 40500 N Dynamic/28100 N Static Load
Artículo MI #06038969
No. Fabricante 5306JC3
Precio161.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 5306JC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 30 mm Dia Bore, 72 mm OD, 2 Rows, 30.2 mm W, 25 deg, 40500 N Dynamic/28100 N Static Load
Artículo MI #06038969
No. Fabricante 5306JC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$161.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • En general Ancho  
    30.20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176036040
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176036040

Descripción general

Descripción del fabricante
5306JC3 BOLA DE HILERA DOBLE DE COJINETES A
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
Los clientes también compraron