Motion
6015ZZNR
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 115 mm de DE, 20 mm de ancho
Artículo MI #06038974
No. Fabricante 6015ZZNR
Precio356.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 115 mm de DE, 20 mm de ancho
Artículo MI #06038974
No. Fabricante 6015ZZNR
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
Precio356.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • Altura total
    20 mm
  • Longitud total
    115 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Descripción larga
    El 6015ZZNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 75mm orificios con doble blindaje, 115mm OD y 20mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6015ZZNR
  • Número de Upc del fabricante
    029176063374
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176063374

Descripción general

Descripción del fabricante
6015ZZNR BALA DE RANURA PROFUNDA DE UNA HILERA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"