Motion
6818
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 115 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06039047
No. Fabricante 6818
Precio700.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 115 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06039047
No. Fabricante 6818
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
Precio700.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    13 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6818 COJINETE DE BOLA, LITE
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6818 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 90 mm con diseño abierto y diámetro exterior de 115 mm para aplicaciones compactas.
  • Número de catálogo del fabricante
    6818
  • Número de Upc del fabricante
    029176066610
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176066610

Descripción general

Descripción del fabricante
6818 COJINETE DE BOLA, LITE