Motion
1211KJC3
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 21 mm Ancho
Artículo MI #06039159
No. Fabricante 1211KJC3
Precio248.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 21 mm Ancho
Artículo MI #06039159
No. Fabricante 1211KJC3
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
Precio248.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    21 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1211KJC3 BOLAS DOBLES AUTOALINEADAS CÓNICAS
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    1211KJC3 El cojinete de bolas autoalineable tiene un 1:12 orificio cónico de 55 mm, cierre abierto, 100 mm de diámetro exterior, 21 mm de ancho; diseñado para la precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    1211KJC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176059087
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176059087

Descripción general

Descripción del fabricante
1211KJC3 BOLAS DOBLES AUTOALINEADAS CÓNICAS