Motion
EXTREMO DE LA VARILLA COR-16
Cojinete plano esférico radial - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 1.7500 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado de precisión
Artículo MI #06039186
No. Fabricante COR-16 ROD END
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico radial - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 1.7500 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado de precisión
Artículo MI #06039186
No. Fabricante COR-16 ROD END
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.7969 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable tratado térmicamente;Cromo bañado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Construcción
    Dos piezas de metal a metal
  • Grado
    Precisión
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400181482
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable tratado térmicamente
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA COR-16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo